曜日別特売
MGF40-70-Z73L ガイドテーブル (MGF40-7~) SMC 23246885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル (MGF40-7~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70オートスイッチ種類Z73ポートねじの種類(-) Rc注文コード23246885品番MGF40-70-Z73L
参考基準価格(税別)¥55,990販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)70リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする