OHSATO(大里)
ユニクロ カナオレ 150MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23249047
品番
09-006B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
30
寸法F(mm)
5
寸法T(mm)
2.5