OHSATO(大里)
ユニクロ カナオレ 180MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23249056
品番
09-007B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
30
寸法F(mm)
5
寸法T(mm)
2.5