曜日別特売
09-105B ユニクロ ハバヒロカナオレ 150MM OHSATO(大里) 23249083

09-105B ユニクロ ハバヒロカナオレ 150MM OHSATO(大里) 23249083
09-105B ユニクロ ハバヒロカナオレ 150MM OHSATO(大里) 23249083

ユニクロ ハバヒロカナオレ 150MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23249083品番09-105B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

寸法A(mm)150寸法F(mm)5寸法B(mm)150寸法C(mm)60寸法T(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする