曜日別特売
11-225B クローム フリープレート チドリ 20X500 OHSATO(大里) 23249607

11-225B クローム フリープレート チドリ 20X500 OHSATO(大里) 23249607
11-225B クローム フリープレート チドリ 20X500 OHSATO(大里) 23249607

クローム フリープレート チドリ 20X500

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23249607品番11-225B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23249607
2022-12-15
用途: スクーターマフラーバンドに

見た目頑丈そうなのでスクーターのマフラー取り付けバンドに利用で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする