曜日別特売
11-275B ステン フリープレート チドリ 20X500 OHSATO(大里) 23249808

11-275B ステン フリープレート チドリ 20X500 OHSATO(大里) 23249808
11-275B ステン フリープレート チドリ 20X500 OHSATO(大里) 23249808

ステン フリープレート チドリ 20X500

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23249808品番11-275B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23249808
2024-09-05
用途: プレートの足部分
製造業

加工しやすく、現場に合わせて曲げやすいので、気に入っています。

対象商品 : 23249808
2023-11-13
用途: プレートの足部分
製造業

ステンレスで錆ないため屋外使用が可能で、折り曲げもできるため便利に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする