曜日別特売
1.1~2.0×0.5~1.0 【オーダー】国産 ブルーシート#3000  別注 サイズ指定 萩原工業 23250124

※使用例

1.1~2.0×0.5~1.0 【オーダー】国産 ブルーシート#3000  別注 サイズ指定 萩原工業 23250124
1.1~2.0×0.5~1.0 【オーダー】国産 ブルーシート#3000  別注 サイズ指定 萩原工業 23250124

【オーダー】国産 ブルーシート#3000 別注 サイズ指定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
長さ(m)1.1~2.0
幅(m)0.5~1.0
呼び寸法(縦×横)(m)1.1~2.0×0.5~1.0
1.1~2.0×0.5~1.0
0.5~1.0×0.5~1.0
2.1~3.0×0.5~1.0
3.1~4.0×0.5~1.0
4.1~5.0×0.5~1.0
5.1~6.0×0.5~1.0
6.1~7.0×0.5~1.0
7.1~8.0×0.5~1.0
8.1~9.0×0.5~1.0
9.1~10.0×0.5~1.0
0.5~1.0×1.1~2.0
1.1~2.0×1.1~2.0
2.1~3.0×1.1~2.0
3.1~4.0×1.1~2.0
4.1~5.0×1.1~2.0
5.1~6.0×1.1~2.0
6.1~7.0×1.1~2.0
7.1~8.0×1.1~2.0
8.1~9.0×1.1~2.0
9.1~10.0×1.1~2.0
0.5~1.0×2.1~3.0
1.1~2.0×2.1~3.0
2.1~3.0×2.1~3.0
3.1~4.0×2.1~3.0
4.1~5.0×2.1~3.0
5.1~6.0×2.1~3.0
6.1~7.0×2.1~3.0
7.1~8.0×2.1~3.0
8.1~9.0×2.1~3.0
9.1~10.0×2.1~3.0
0.5~1.0×3.1~4.0
1.1~2.0×3.1~4.0
2.1~3.0×3.1~4.0
3.1~4.0×3.1~4.0
4.1~5.0×3.1~4.0
5.1~6.0×3.1~4.0
6.1~7.0×3.1~4.0
7.1~8.0×3.1~4.0
8.1~9.0×3.1~4.0
9.1~10.0×3.1~4.0
0.5~1.0×4.1~5.0
1.1~2.0×4.1~5.0
2.1~3.0×4.1~5.0
3.1~4.0×4.1~5.0
4.1~5.0×4.1~5.0
5.1~6.0×4.1~5.0
6.1~7.0×4.1~5.0
7.1~8.0×4.1~5.0
8.1~9.0×4.1~5.0
9.1~10.0×4.1~5.0
0.5~1.0×5.1~6.0
1.1~2.0×5.1~6.0
2.1~3.0×5.1~6.0
3.1~4.0×5.1~6.0
4.1~5.0×5.1~6.0
5.1~6.0×5.1~6.0
6.1~7.0×5.1~6.0
7.1~8.0×5.1~6.0
8.1~9.0×5.1~6.0
9.1~10.0×5.1~6.0
0.5~1.0×6.1~7.0
1.1~2.0×6.1~7.0
2.1~3.0×6.1~7.0
3.1~4.0×6.1~7.0
4.1~5.0×6.1~7.0
5.1~6.0×6.1~7.0
6.1~7.0×6.1~7.0
7.1~8.0×6.1~7.0
8.1~9.0×6.1~7.0
9.1~10.0×6.1~7.0
0.5~1.0×7.1~8.0
1.1~2.0×7.1~8.0
2.1~3.0×7.1~8.0
3.1~4.0×7.1~8.0
4.1~5.0×7.1~8.0
5.1~6.0×7.1~8.0
6.1~7.0×7.1~8.0
7.1~8.0×7.1~8.0
8.1~9.0×7.1~8.0
9.1~10.0×7.1~8.0
0.5~1.0×8.1~9.0
1.1~2.0×8.1~9.0
2.1~3.0×8.1~9.0
3.1~4.0×8.1~9.0
4.1~5.0×8.1~9.0
5.1~6.0×8.1~9.0
6.1~7.0×8.1~9.0
7.1~8.0×8.1~9.0
8.1~9.0×8.1~9.0
9.1~10.0×8.1~9.0
0.5~1.0×9.1~10.0
1.1~2.0×9.1~10.0
2.1~3.0×9.1~10.0
3.1~4.0×9.1~10.0
4.1~5.0×9.1~10.0
5.1~6.0×9.1~10.0
6.1~7.0×9.1~10.0
7.1~8.0×9.1~10.0
8.1~9.0×9.1~10.0
9.1~10.0×9.1~10.0
内容量1枚注文コード23250124品番1.1~2.0×0.5~1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。

用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。厚さ#3000ブルー材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ長さ(m)1.1~2.0呼び寸法(縦×横)(m)1.1~2.0×0.5~1.0材質(ハトメ)アルミ幅(m)0.5~1.0サービス分類オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする