※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL12
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
23275535
品番
CXTL12-25-M9BW
参考基準価格(税別)
¥34,980
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード