CXTL25-25-X138 プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL25 SMC 23276077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード23276077品番CXTL25-25-X138
参考基準価格(税別)¥38,720販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-X138) 可変調整ストロークタイプオプション(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)ストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする