CXTL32TN-250B プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL32TN SMC 23276603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL32TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23276603品番CXTL32TN-250B
参考基準価格(税別)¥78,160販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドオプション(B) ショックアブソーバ2ケ付(出荷時駆動シリンダ側のみセットされています.)ストローク(mm)250軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする