CXTL40TN-50-M9BL プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL40TN SMC 23276899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL40TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23276899品番CXTL40TN-50-M9BL
参考基準価格(税別)¥76,510販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドオプション(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)ストローク(mm)50リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする