CXTM20-175B-A93-X138 プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM20 SMC 23277258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード23277258品番CXTM20-175B-A93-X138
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-X138) 可変調整ストロークタイプオプション(B) ショックアブソーバ2ケ付(出荷時駆動シリンダ側のみセットされています.)ストローク(mm)175リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする