CXTM40-100-X777 プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM40 SMC 23278746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード23278746品番CXTM40-100-X777
参考基準価格(税別)¥59,510販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-X777) パッキン類フッ素ゴム(駆動シリンダ部のみ)オプション(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)ストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする