※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2JU20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・磁石内蔵有無
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(100) 100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
23279349
品番
CDRBU2JU20-100DZ-R73C
参考基準価格(税別)
¥51,370
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(100) 100
ベーン形式
(D) ダブルベーン
寸法(mm)
20
リード線取出方法
(C) コネクタ
リード線(m)
0.5
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード