CDRBU2WU10-90SZ-S99V フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2WU10 SMC 23279787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2WU10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)10ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23279787品番CDRBU2WU10-90SZ-S99V
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)10リード線取出方法(-) グロメットリード線(m)0.5鉛直軸形式(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類S99V 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする