曜日別特売
CDRBU2WU40-180SZ-M9BZ フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2WU40 SMC 23280706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2WU40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)40ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23280706品番CDRBU2WU40-180SZ-M9BZ
参考基準価格(税別)¥33,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
揺動角度(°)(180) 180ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)40リード線取出方法(Z) グロメットリード線(m)5鉛直軸形式(W) 長軸キー、短軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする