曜日別特売
CDRBU2J15-90SZ-M9BVM フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2J15 SMC 23281144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2J15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(S) シングルベーンオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード23281144品番CDRBU2J15-90SZ-M9BVM
参考基準価格(税別)¥32,670販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)15リード線取出方法(M) グロメットリード線(m)1鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする