曜日別特売
CDRBU2J20-90DZ-M9NM フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2J20 SMC 23281187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2J20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)20ベーン形式(D) ダブルベーン注文コード23281187品番CDRBU2J20-90DZ-M9NM
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)20リード線取出方法(M) グロメットリード線(m)1鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする