CDRBU2W40-180SZ-M9NV フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2W40 SMC 23282788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2W40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)40ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23282788品番CDRBU2W40-180SZ-M9NV
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
揺動角度(°)(180) 180ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)40リード線取出方法(-) グロメットリード線(m)0.5鉛直軸形式(W) 長軸キー、短軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする