※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(S) 押出し単動形
注文コード
23283883
品番
CDU10-15S-M9NMS
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
作動方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
作動方式
(S) 押出し単動形
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード