※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
作動方式
(S) 押出し単動形
(S) 押出し単動形
単動押出し形
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23295467
品番
CDU6-10S-M9NV
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 押出し単動形
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード