※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW32
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9BV
注文コード
23299746
品番
CDUW32-50D-M9BVM
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード