CDUK10-10S-M9NVMS フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10S SMC 23300586

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 押出し単動形注文コード23300586品番CDUK10-10S-M9NVMS
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式(S) 押出し単動形リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする