※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-5T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(T) 引込み単動形
注文コード
23303237
品番
CDUK10-5T-M9NVS
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
作動方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 引込み単動形
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード