※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-15S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・作動方式
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V
作動方式
(S) 押出し単動形
注文コード
23304689
品番
CDUK16-15S-A93VL
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
作動方式
(S) 押出し単動形
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード