曜日別特売
CDUK16-15S-A93Z フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-15S SMC 23304698

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-15S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
作動方式
(S) 押出し単動形
注文コード
23304698
品番
CDUK16-15S-A93Z
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
作動方式
(S) 押出し単動形
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする