曜日別特売
MGGLB50-10 ガイド付シリンダ (MGGLB50-1~) SMC 23305502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLB50-1~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10ポートねじの種類(-) Rc注文コード23305502品番MGGLB50-10
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする