MGGLB50-700-B54L ガイド付シリンダ (MGGLB50-7~) SMC 23313884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLB50-7~)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700オートスイッチ種類B54ポートねじの種類(-) Rc注文コード23313884品番MGGLB50-700-B54L
参考基準価格(税別)¥145,480販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする