MGGLB63-100-C80C ガイド付シリンダ (MGGLB63-10~) SMC 23315923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLB63-10~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類C80Cポートねじの種類(-) Rc注文コード23315923品番MGGLB63-100-C80C
参考基準価格(税別)¥152,740販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C80Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする