CE2F40-250-M9BL ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F40 SMC 23320904

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F40

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類M9B注文コード23320904品番CE2F40-250-M9BL
参考基準価格(税別)¥132,770販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)250リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする