CE2F40-50-M9BAL ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F40 SMC 23320956

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F40

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BA注文コード23320956品番CE2F40-50-M9BAL
参考基準価格(税別)¥116,490販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする