曜日別特売
MDUB50-250DMZ-M9BW プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB50 SMC 23328498

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード23328498品番MDUB50-250DMZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式(D) 複動形リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする