曜日別特売
MDUB50-300DZ-M9BAZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB50 SMC 23328543

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード23328543品番MDUB50-300DZ-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式(D) 複動形リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする