MDUD40-5DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD40 SMC 23330214

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード23330214品番MDUD40-5DMZ
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)5作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする