※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
10
45
50
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23331377
品番
MDUG25-10DMZ-M9BW
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード