曜日別特売
MDUG25-45DZ-A93LS プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG25 SMC 23331386

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)45
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード23331386品番MDUG25-45DZ-A93LS
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)45作動方式(D) 複動形リード線長さ(mm)(L) 3ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする