曜日別特売
MDUG40-100DMZ-A93Z プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG40 SMC 23331483

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)100
ロッド先端ねじ(M) おねじ
内容量1個注文コード23331483品番MDUG40-100DMZ-A93Z
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(D) 複動形リード線長さ(mm)(Z) 5ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする