※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
20
50
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23331499
品番
MDUG40-100DZ-A93VL
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(L) 3
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード