※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF32
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
30
65
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333879
品番
MUF32-100DZ
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード