MUF40-25DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF40 SMC 23333915

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード23333915品番MUF40-25DZ
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする