曜日別特売
MTS20-100RM-M9BL プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100RM SMC 23336198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100RM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23336198品番MTS20-100RM-M9BL
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(R) ヘッド側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする