曜日別特売
MTS32-125-M9BVL プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32 SMC 23338693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類M9BV注文コード23338693品番MTS32-125-M9BVL
参考基準価格(税別)¥41,750販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする