曜日別特売
MGGLF20-100-M9BWL ガイド付シリンダ (MGGLF20-~) SMC 23338786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLF20-~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BW注文コード23338786品番MGGLF20-100-M9BWL
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする