曜日別特売
MTS32-200M-M9N プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32 SMC 23339016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9N注文コード23339016品番MTS32-200M-M9N
参考基準価格(税別)¥46,750販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする