※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23346357
品番
AFD40-F04C-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,120
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード