曜日別特売
MGGLF50-100-XC4 ガイド付シリンダ (MGGLF50-1~) SMC 23349697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLF50-1~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード23349697品番MGGLF50-100-XC4
参考基準価格(税別)¥111,380販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)100軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする