曜日別特売
AWD40-N03BE4-Z マイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD40 SMC 23350329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23350329品番AWD40-N03BE4-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,130
ねじの種類(N) NPT接続口径(03) 3/8取付け方法(B) ブラケット付オートドレン仕様(-) オートドレンなし圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85 MPa設定ケース(-) ポリカーボネートケースドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F取付ブラケット付取付方式ブラケット付管接続口径3/8排気方式リリーフタイプボディサイズ40設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする