曜日別特売
AWD40-03E-8 マイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD40 SMC 23350478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23350478品番AWD40-03E-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,990
ねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8取付け方法(-) 取付オプションなしオートドレン仕様(-) オートドレンなし圧力計(E) 角形埋込式圧力計設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85 MPa設定ケース(8) レベルゲージ付金属ケースドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする