曜日別特売
ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369212

ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369212
ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369212
ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369212
ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369212

手提げ紙袋 ロマネスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード23369212品番ロマネスク
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

落ち着いた雰囲気で綺麗な花柄の手提げ袋です。

奥行(mm)150幅(mm)380高さ(mm)500サイズカスタムBタイプ晒120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×150×500ロマネスク質量(g/枚)86メーカー商品コード003282600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする