曜日別特売
ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369228

ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369228
ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369228
ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369228
ロマネスク 手提げ紙袋 ロマネスク HEIKO 23369228

手提げ紙袋 ロマネスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50枚)注文コード23369228品番ロマネスク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

落ち着いた雰囲気で綺麗な花柄の手提げ袋です。

奥行(mm)200幅(mm)320高さ(mm)290タイプ晒120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×290ロマネスク質量(g/枚)60メーカー商品コード003268300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする